Mipacko Woman Bath Towel

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Size (cm)70x140
ColorAqua Blue
Material80% Polyester 20% Nylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Handuk Mandi wanita MICROFIBER Aqua Blue Mipacko (HMW 053010)
Handuk Mandi Microfiber Merk Mipacko didesain khusus sesuai ukuran dan kulit wanita Indonesia, tersedia dengan berbagai pilihan warna cerah menarik, terlihat lebih cantik dan elegan terutama ketika digunakan di Outdoor, seperti Sauna & Spa, di tempat Renang, di Pantai atau semua aktifitas yang berhubungan dengan Air.
Namun tentu saja fungsi utama Handuk sebagai Handuk Mandi menjadi prioritas, sehingga sangat nyaman dipakai sehari hari di rumah.
Tidak Hanya Handuk Mandi Polos, juga tersedia Handuk Bordir, Handuk Printing, Handuk Baju, Handuk Kimono, Handuk Jacket, atau Handuk Dress dan Handuk Gaun yang didesain cantik elegant dengan kualitas Export.

Cara pencucian dan perawatan Handuk Mandi Microfiber Mipacko:
- Cuci dengan normal, jika memakai air panas maksimal 60°C
- Hindari pemakaian Pemutih dan Pelembut pada saat pencucian
- Hindari Tumble Dry, Jika Menggunakan maksimal 60°C
- Jangan menggunakan setrika untuk menghindari Kain Rusak.
Fitur
Handuk Mandi Dewasa ini awet tahan lama, sehingga menghemat biaya pengeluaran rumah tangga.
Handuk Untuk Dewasa dari Kain Microfiber ini, ramah Lingkungan (eco friendly) karena tidak membuang zat warna pada saat pencucian setelah digunakan. Juga tidak menggunakan Zat Kimia berbahaya pada saat proses produksi, sehingga AMAN pada kulit terutama yang berkulit sangat sensitive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan