Indexa Bore Shperical Washer Set

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
TypeSpherical Washer Set
Surface FinishBlack Oxide
Dimension C (mm)23
Dimension A (mm)21
Dimension B (mm)40
MaterialCarbon Steel
Part NumberIND4252860L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FC25 - Spherical Washer Set

2 piece washer set that compensates whenever a stud and clamping surface are not exactly perpendicular.

Material: Medium Carbon Steel.

Hardness: HRC 38.

Surface Finish: Black Oxide.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan