Sitesafe Solid Socket Wooden T Taper Shovel

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
TypeShovel
Blade Length (mm)340
Blade Width (mm)240
Handle Length (mm)660
Shaft MaterialWood
Blade Finish/CoatingEpoxy
Blade MaterialCarbon Manganese Steel
Handle TypeT-Grip
Overall Length (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose shovel with tapered blade. All blades are hardened and tempered with an epoxy coating.

Type: solid socket. Handle Type: T wooden. Shaft: hardwood. Blade material: carbon-manganese steel. Blade size (WxH): 240/215 x 340mm. Overall length: 1000mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan