Cole Parmer Tweezers Foam Grip with Very Sharp Extra-Fine Tips (Pinset Lab)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)4 1/2
Overall Length (cm)11.5
MaterialStainless Steel w/ ESD Foam Handles
SterileNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Choose the tip style that works for your application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan