xiaomi Mi Wall Charger (Type-A + Type-C)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ColorWhite
Power (W)33
Charger TypeWall Charger
Port Input/OutputUSB-C + USB-A
Add FiturFast Charge
Dimensions (mm)83.7x48x28
Output USB-A5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, 27W MAX
Output USB-C5V/3A, 9V/3A, 11V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.65A, 33W MAX

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mi 33W Wall Charger (Type-A + Type-C)
Powerful, fast flash charging

33W high power
Charger yang memiliki kapasitas output maksimum 33W, sebanding dengan in-box charger dan dilengkapi dengan USB-C yang mendukung penyisipan port ganda. Nyaman dan bebas repot.

PD fast charging protocol
Kompatibel dengan fast charging di berbagai perangkat, baik itu smartphone Xiaomi atau iPhone. Tinggalkan kekhawatiran pengisian Anda dan pergi membuat secangkir kopi atau membaca buku sebagai gantinya.

USB-C + USB-A output ports
Dilengkapi dengan port output ganda USB-C & USB-A, dapat mengisi daya beberapa perangkat secara bersamaan, mengidentifikasi arus keluaran, dan memenuhi persyaratan pengisian daya sebagian besar perangkat smart home dan hiburan.

Compact and portable
Dengan desain yang ringkas dan portabel, charger ini muat di sebagian besar tas tanpa menghabiskan ruang yang tidak perlu, dan Anda tidak memerlukan lebih dari satu untuk bepergian.

Multiple safety systems
Mi 33W Wall Charger (Type-A + Type-C) dilengkapi berbagai sistem keamanan, menawarkan perlindungan total bagi Anda dan perangkat Anda untuk pengalaman yang aman dan bebas dari rasa khawatir.
Fitur
Daya Input: 90~264Vac ~ 47/63Hz, 1.1A; Output USB-C : 5V/3A, 9V/3A, 11V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A,20V/1.65A,33W MAX; Output USB-A : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A,27W MAX

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan