Spesifikasi
| Manufacturer Restriction | Ref. 37.5 |
|---|---|
| Inspection Tag | E1 44404 |
| Width (mm) | 163 |
| Height | 176 |
| Buld type | H3 |
| Light design | Halogen |
| Light Function | with high beam |
| Material | Plastic |
| Shape | Round |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































