Hella Lampu Plat Nomor Light Marker Licence Plate

Sebelum PPN:
Rp509.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Licence Plate Lamp - 12V
Description : Two globe holders.
Voltage : 12V Globes included.
Mounting : Surface mount.
Globes to suit : 6V (2 x HL64)
12V (2 x HL124)
24V (2 x HL244)
Bayonet base globes.
ADR No : 48/00
ADR Function : Licence Plate Lamp
CRN : 15207

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait