Spesifikasi
| Cross section (mm) | 1.5 |
|---|---|
| Capacity at 12V | 16A |
| Number of Poles | 7 |
| Material | Tin Bronze |
| Housing Type | Metal Housing |
| DIN/ISO | 1724 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































