Spesifikasi
| Voltage | Multivolt (8-28V DC) |
|---|---|
| Wattage | 12V DC - 0.4W, 24V DC - 0.8W |
| ADR No | 49/00 |
| ADR Function | Front Position lamp or front end Outline lamp |
| Mounting | Surface Mount |
| Protection | Fully sealed against dust and moisture to IP6K6 and IP6K7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































