Spesifikasi
| Wattage | 12VDC 0.4W / 24VDC 0.8W |
|---|---|
| Voltage (V) | 12-30VDC |
| Body Color | Black |
| Dimensions (mm) | 60x32x38 |
| Material | Acrylic Lens |
| Mounting | Surface Mount |
| Protection | IP6K6 & IP6K7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































