TORA Vacuum Sealer Auto 280mm Dry & Wet & Powder

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Power (W)120
Vacuum Degree (mmHg)500
Max. Seal Length (mm)250
Seal Width (mm)2
Input Voltage/Frequency (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan