Spesifikasi
| Driving Motor (kW) | 4.5 | 
|---|---|
| Head max (m) | 107 | 
| Inlet/Outlet | DN40 | 
| Flow Rate (m³/hour) | 10 | 
| Maximum Working Pressure (bar) | 25 | 
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan
 
        
 
    



















































































































































 
    

 
     
    
 
         Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp