Continental Ban Mobil ContiUltraContact UC6

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Width (mm)215
Aspect Ratio (%)55
Ring Velg (inch)18
Size215/55R18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High safety levels in both wet and dry conditions;
Precise handling and direct response designed for SUV;
Quiet and comfortable ride;
Sturdy construction for exciting on-road adventures

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait