WEIDMULLER Slim Fingers Wiring Channel Floor Channel Blue (Kabel Duct Lantai Tipe Slim Fingers Biru)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
GTIN (EAN)4050120000000
HalogenYes
Included in deliveryCable duct, Lid
Length (inch)78.74
Colourblue
Length (mm)2,000
LidYes
MaterialPVC / lead-free
Operating Temperature Range (°C)-5 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan