Mitutoyo Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Graduation (mm)0.01
Max Range (mm)5
Range Revolution (mm)1
Dial Reading0-100
Back TypeLug Back
Accuracy (mm)±.012
ISO/JIS TypeYes
Measuring Force (N)2.5 or less
Stem Diameter (mm)8
TechnologyMechanical
UnitsMetric
WaterproofYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan