STARRETT Loose-Leaf Feeler Gauges (Pengukur Tekanan Digital Dengan Transmitter)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
ItemLoose-Leaf Feeler Gauge Set
FinishUnfinished
Blade Length (inch)12
Blade MaterialSteel
Blade StyleLong Blade
Dimension TypeInch
Blade Width (inch)0.05
ColorSilver
MarkingsInch
Maximum Thickness (inch)0.03
Minimum Thickness (inch)0.001
Non-MagneticNo
Non-MarringNo
Number of Feeler Blades32
Thickness Range (inch)0.01 to 0.030

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan