KENTA Drum Bung Wrench

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)350
Dimensions h1 (mm)70
Dimensions h2 (mm)95
Be-Cu (g)1165
Al-Cu (g)1070

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Commonly used to open bungs on large oil drums.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan