KENTA Universal Flatbed Trailer

Sebelum PPN:
Rp289.999.900
Spesifikasi
Product Title3 t flatbed trailer
Capacity (kg)3000
Mesa Length x Width (mm)3000x150
Fenced Height Front and Rear (mm)800
Tire Specification (inch)500-8(4 A)
Min. Ground Height (mm) 580±

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy-duty chassis structure, the steering turntable, flexible and stable, small turning radius
A trailer can be more tractors handling operations, saving time and effort

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan