KENTA Taper Flute 4 Flutes Square End Mills

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Full (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used for tool steel,alloy steel, Pre-hardened mold steel processing.
Processed good surface roughness.
Layers with high heat resistance,so the most suitable for high speed machining

General purpose
MG 0.6μm CO10% HRC 50 AITIN (Model:06170-239)
High speed cutting
UMG 0.4μm CO12% HRC 60 AITIN (Model:06173-239)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan