Spesifikasi
| Number of Pieces | 40 |
|---|---|
| Type | Tap & Die Set |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
3pcs/Set Taps: M6x0.75,M8x0.75,M8x1.0, M10x1.0,M12x1.0,M12x1.5,M14x1.25 M14x1.5,M16x1.5,M18x1.5,M20x1.5
Round Dies: M6x0.75,M8x0.75,M8x1.0M10x1.0, M12x1.0,M12x1.5,M14x1.25 M14x1.5,M16x1.5, M18x1.5,M20x1.5
Tap Wrench: NO.1,NO.3
Die Handle: 20x7(M6),25x9(M8),30x11(M10), 38x10(M12-M14),45x14(M16-M20)
Round Dies: M6x0.75,M8x0.75,M8x1.0M10x1.0, M12x1.0,M12x1.5,M14x1.25 M14x1.5,M16x1.5, M18x1.5,M20x1.5
Tap Wrench: NO.1,NO.3
Die Handle: 20x7(M6),25x9(M8),30x11(M10), 38x10(M12-M14),45x14(M16-M20)
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































