KENTA Straight Fluted Tap

Sebelum PPN:
Rp809.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)95
Blade Length (mm)30
Diameter d1 (mm)11.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan