KENTA Straight Fluted Tap

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Tap LimitH2
Overall Length (mm)92
Blade Length (mm)22
Diameter d1 (mm)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan