KENTA Straight Fluted Tap

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Size (mm)M5x0.8
Tap Limit6H
Overall Length (mm)70
Diameter d1 (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan