KENTA Straight Fluted Tap

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp379.900
Spesifikasi
Size (mm)M5.5x0.5
Tap LimitH2
Overall Length (mm)62
Blade Length (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan