KENTA Straight Fluted Tap

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)41
Diameter d1 (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan