KENTA Straight Fluted Tap

Sebelum PPN:
Rp75.999.900 - Rp90.999.900
Spesifikasi
Tap LimitH2
Overall Length (mm)261
Blade Length (mm)86
Diameter d1 (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan