KENTA Straight Fluted Tap

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
Size (mm)M64x6
Tap LimitH2
Overall Length (mm)224
Blade Length (mm)79
Diameter d1 (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan