KENTA Straight Fluted Tap

Sebelum PPN:
Rp45.999.900 - Rp56.999.900
Spesifikasi
Tap LimitH2
Overall Length (mm)203
Blade Length (mm)79
Diameter d1 (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan