KENTA Straight Fluted Tap

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Tap LimitH2
Overall Length (mm)165
Blade Length (mm)45
Diameter d1 (mm)31.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan