KENTA Straight Fluted Tap

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Size (mm)M27x3
Overall Length (mm)135
Blade Length (mm)45
Diameter d1 (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan