KENTA Straight Fluted Tap

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Size (mm)M10x1.5
Tap Limit6H
Overall Length (mm)100
Diameter d1 (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan