KENTA Straight Flute Machine Tap

Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)102
Diameter d1 (mm)12.5
Dimensions l2 (mm)13
Number of Flutes4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TIN Coating,TiAIN Coating,surface processing, can be choosed by user

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan