KENTA Standard Cross Table

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Table Size (mm)180x180
Base Size (mm)118
Height (mm)116

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A small low silhouette table for light duty work.
The table fastens readily to the drill press table by means of a central base bolt.
With adjustable gibs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan