KENTA Stainless Steel Magnetic Tool Holder

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Size (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mount magnetic,Bar to organize, Shop garage,home commercial and more
The material is stainless steel
Maximum capacity of bar 30lbs(13.64kg)
Magnet strength 1000-1200 gauss.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait