KENTA Spiral Pointed Tap

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)137
Blade Length (mm)37
Diameter d1 (mm)22.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan