Spesifikasi
| Diameter (mm) | 100 |
|---|---|
| Thickness (mm) | 25 |
| Size (#) | 120/320 |
| Material | Silicon Carbide |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Quality recipes, cost-effective
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































