KENTA Random Orbit Sander (Vacuum Type)

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Free Speed (rpm)9000
Air Inlet (PT) (inch)1/4
Air Hose (ID) (inch)3/8
AVG. Air Consumption (Scfm)12
Working Pressure (Psi/kg)90/6.3 (Bar)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait