Spesifikasi
| Pad Diameter (inch) | 6 (150mm) |
|---|---|
| Air Flow Rate (Scfm) | 16 (453Lpm) |
| Sound Level (dBA) | 77 |
| Motor Speed (rpm) | 1000 |
| Working Pressure (Psi/kg) | 90/6.3 (Bar) |
| Length x Height (mm) | 255x143 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































