KENTA Precision Parallel

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Size (mm)14-50
Accuracy (mm)0.005
Length (mm)150x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In high-precision work for parallel mounting of components in machine vice etc.
Made of high grade alloyed steel, heat treated to HRC58-62.
Each pair is precisely ground to ensure parallelism and vertical accuracy ±0.02mm.
Content : 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan