Spesifikasi
| Range of Grinding Diameter | Ø3-Ø13 |
|---|---|
| Adjust Range (mm) | ≤1 |
| Equipped Collets | ER20 |
| Power (V/W) | 220/120 |
| Speed (rpm) | 7000 |
| Range of Grinding Taper (°) | 90-140 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
CBN wheel is suitable to precisely grind HSS drill and diamond wheel for carbide drill.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































