Spesifikasi
| Working Pressure (Bar) | Max.150 |
|---|---|
| Operational Type | Axial flow pump |
| Output Flow (L/hour) | 450 |
| Absorbed Power (W) | 2100 |
| Voltage (V/Hz) | 220-230-50/60 |
| Speed (rpm) | 2800 |
| Cleaning Pots (L-Gallons) | 1.8 |
| Machine Size (cm) | 59.5x26.5x31 |
| Machine Weight (kg) | 9 |
| Water Temperature (°C) | 40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































