KENTA Power Supply

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)AC 220 ±10%
Output voltage (V)0 to 30
Output Current (A)0 to 5
Source EffectCV≤0.01% ±1mV, CC≤0.2% ±1mA
Load EffectCV≤0.01% ±5mV, CC≤0.2% ±5mA
Ripple & Noise≤1mVrms

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan