KENTA Plastis Troller

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Closed Size (mm)420x405x80
Open Size (mm)420x405x380
Single Loading (kg)35
Handle Height (mm)985
Piec Weight (kg)3.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A useful,lightweight trolley copmpletely folds down to a fraction of its size.
Can be easily carried.
Telescopic handlie

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan