KENTA Plastic Cover 50 Page Sand Tray

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Size (mm)100x16
Speed (rpm)17189

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-quality corundum/calcined alumina abrasive, high security, prevent fly, long service life, cost-effective, automatic machine row sheet, good stability.
Use:
Polishing cost metal,stainless steel,wood, color metal,varnishing and grinding the gaps.
Matrix material:Plastic cover

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan