KENTA Piece Tap & Die

Sebelum PPN:
Rp6.899.900 - Rp58.999.900
Spesifikasi
MaterialHSS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Size & Pitch
M2X0.4, M2.5X0.45, M3X0.6, M3.5X0.6, M4X0.75

Thread Size & Pitch
M4.5X0.75, M5X0.9, M5.5X0.9, M6X1.0

Set includes one each of:
Taps & 1" Adj. Dies. (18 Size)
Die Holder 1".
Tap Wrench 1/16"-1/2".
T-Tap Wrench.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait