Spesifikasi
| Diameter (mm) | 63 |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 330 |
| Working Pressure (psi) | 90 (6.2Bar) |
| Capacity (cc) | 500 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Chrome finish. Suitable for rapid draining or filling of oil and other non corrosive liquids.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/KENTA%20Oil%20Suction%20Gun/dxP106010501-1.jpg)
