Spesifikasi
| Capacity (kg) | 300 |
|---|---|
| Drum Size (mm) | Ø572x915 |
| Fork Hole Size (mm) | 140x55x560 |
| Fork Spread (mm) | 623 |
| Diameter (mm) | 1405x720x120 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Steel drum 221/2inch (572mm) diameter,36inch (915.5mm) high.
Fork Opening:241/2inch (623mm) apart.
Fork Pockets:51/2inch x1/2inch x2inch (140mmx55mmx560mm)
Fork Opening:241/2inch (623mm) apart.
Fork Pockets:51/2inch x1/2inch x2inch (140mmx55mmx560mm)
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































