Spesifikasi
| Tool Length (mm) | 270x65x110 |
|---|---|
| No Load Speed (rpm) | 2100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Specificatio:EU 230V 50Hz 180W
Oscillating degree:2.8°
Tool weight:1.30 KGS
Feature1:Soft handle
Feature2:Cast aluminum gear housing
Feature3:Versatile accessories
Oscillating degree:2.8°
Tool weight:1.30 KGS
Feature1:Soft handle
Feature2:Cast aluminum gear housing
Feature3:Versatile accessories
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































