Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp7.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Number of Pieces | 8 |
|---|---|
| Diameter (mm) | 4, 5, 6,8, 10, 12,14, 16 |
| Diameter (inch) | 1/8,3/16,1/4,5/16,3/8,1/2,9/16,5/8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
A set included: 1 collet chuck,1 clamping nut, 8 collets and 1 spanner
Packed in a wooden case or plastic case
Please notify the length of straight shank and dia
Packed in a wooden case or plastic case
Please notify the length of straight shank and dia
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































