KENTA Straight Shank Micro Diameter Drill Tungsten Steel Standard 2 Flutes

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Full (mm)38
Shank (mm)3.175 (1/8inch)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose:
MG 0.6μm CO10% (Model:06170-516)
MG 0.5μm CO10% (Model:06173-516)
High speed cutting: UMG 0.4μm CO12% (Model:06174-516)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan